MITUTOYO SCHUIFMAAT 1/128" & .001" AFLEZING 530-105
Vernier Caliper
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Mitutoyo:530-105
Rubix:A0275813
EAN:4946368110172




Documenten
Productdetails : MITUTOYO SCHUIFMAAT 1/128" & .001" AFLEZING 530-105
Sterke punten
•Main scale and vernier scale satin chrome finish gives you high readability
Raised sliding surfaces
Raised sliding surfaces
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Meetbereik, minimaal | 0 mm |
| Meetbereik, maximaal | 152,4 mm |
| Resolutie | 0,0254 mm |
| Lengte | 229 mm |
| Beklengte | 40 mm |
| Gewicht | 143 g |
| Materiaal mantel | staal |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 59,40 excl. BTW
/ stuk
€ 71,87 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 6 dagen