STAHLWILLE WERKBANK VERRIJDBAAR ANTRACIET WB621
Verrijdbare werkbank antraciet, 7 laden
Zie technische informatieReferenties
Stahlwille:WB621
Rubix:A0524176
Fabrikant:WB621

Productdetails : STAHLWILLE WERKBANK VERRIJDBAAR ANTRACIET WB621
7 volledig uittrekbare schuifladen met kogelgelagerde geleiding; opbergkast met verplaatsbare tussenplank; houten werkblad, 30 mm dik; schuifladen en opbergkast afsluitbaar met één sleutel; schuifladen afzonderlijk vergrendelbaar; belastbaarheid schuiflade tot 30-45 kg; statische belastbaarheid werkbank 750 kg; wielen olie- en zuurbestendig, met 2 vastzetremmen; incl. papierrolhouder; 5 x 1/3 opbergmodule (2x), 3 x 1/3 opbergmodule (5x); kleur antraciet RAL 7016.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Hoogte | 1045 mm |
| Breedte | 1150 mm |
| Diepte | 500 mm |
| Kleur | grijs |
| Aantal lades | 7 |
| Model | wb 621 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 1.471,00 excl. BTW
/ stuk
€ 1.779,91 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 30 dagen
