DEB STOKOLAN SENSITIVE ONGEPARFUMEERD SOFTBOX 1L 99037949
Verrijkte huidverzorgingscrème
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Deb Skin Care (SC Johnson):STOKOLAN SENSITIVE PURE 1000 ML
Rubix:07302336
Fabrikant:99037949
EAN:4016208379493

Documenten
Productdetails : DEB STOKOLAN SENSITIVE ONGEPARFUMEERD SOFTBOX 1L 99037949
Sterke punten
•Verrijkte formule voor huidverzorging - Speciaal samengesteld om de gevoelige huid te voeden, te hydrateren en te kalmeren. Zonder parfum en kleurstoffen - Zonder toegevoegde parfums of kleurstoffen. Ideaal voor mensen die gevoelig zijn voor parfums en kleurstoffen en die de voorkeur geven aan producten zonder deze toevoegingen
Rijk aan vochtinbrengende bestanddelen - Het hoge gehalte aan glycerine en ureum verbetert het vochtvasthoudend vermogen van de bovenste huidlagen, ondersteunt het eigen vochtbalanssysteem van de huid en helpt de elasticiteit van de huid te verbeteren
Bevat creatine - Creatine stimuleert de eigen productie van barrièrelipiden door de huid en ondersteunt de celvernieuwing. Niet-verontreinigend en beoordeeld volgens de HACCP-richtlijnen - Bij gebruik volgens de voorschriften in voedselproductie- en bereidingsruimtes heeft het product geen invloed op de kwaliteit van levensmiddelen en vormt het geen risico voor de gezondheid van de consument. Hypoallergeen voor de huid -Geformuleerd om een laag allergisch potentieel voor de huid te hebben en door een onafhankelijke toxicoloog beoordeeld als "huidvriendelijk"
Bekroond met het ECARF-kwaliteitskeurmerk -Ideaal voor mensen met allergieën en geschikt voor de gevoelige en eczeemgevoelige huid
Siliconenvrij -Geschikt voor gebruik in alle productielocaties waar verf- en oppervlaktecoatingprocessen worden uitgevoerd
Compatibel met rubberproductieprocessen -Onafhankelijk getest door het Duitse Instituut voor Rubbertechnologie (DIK) en bewezen geen negatief effect te hebben op het vulkanisatieproces
Rijk aan vochtinbrengende bestanddelen - Het hoge gehalte aan glycerine en ureum verbetert het vochtvasthoudend vermogen van de bovenste huidlagen, ondersteunt het eigen vochtbalanssysteem van de huid en helpt de elasticiteit van de huid te verbeteren
Bevat creatine - Creatine stimuleert de eigen productie van barrièrelipiden door de huid en ondersteunt de celvernieuwing. Niet-verontreinigend en beoordeeld volgens de HACCP-richtlijnen - Bij gebruik volgens de voorschriften in voedselproductie- en bereidingsruimtes heeft het product geen invloed op de kwaliteit van levensmiddelen en vormt het geen risico voor de gezondheid van de consument. Hypoallergeen voor de huid -Geformuleerd om een laag allergisch potentieel voor de huid te hebben en door een onafhankelijke toxicoloog beoordeeld als "huidvriendelijk"
Bekroond met het ECARF-kwaliteitskeurmerk -Ideaal voor mensen met allergieën en geschikt voor de gevoelige en eczeemgevoelige huid
Siliconenvrij -Geschikt voor gebruik in alle productielocaties waar verf- en oppervlaktecoatingprocessen worden uitgevoerd
Compatibel met rubberproductieprocessen -Onafhankelijk getest door het Duitse Instituut voor Rubbertechnologie (DIK) en bewezen geen negatief effect te hebben op het vulkanisatieproces
Toepassingen
Kantoor & Faciliteiten Gezondheidszorg; Industrie; Voeding; Horeca; Verzorgingstehuizen; Chemische industrie; Reiniging & Onderhoud; Handel & Kantoor; Bouwindustrie; Elektronica-industrie; Voedselverwerking/Productie & Voedselverpakking; Voedingsdiensten & Catering; Medische centra/Chirurgie/Huisartsen/Tandartsen/Spoedeisende hulp; Mijnbouw & Winningsindustrie;Onderhoud en reparatie buitenshuis; Kunststofindustrie; Drukkerijen; Openbare voorzieningen; Onderhoud en reparatie openbaar vervoer; Wegen- en transportbouw; Scheepsbouw, scheepvaart; Staal, engineering, metaalbewerking en -fabricage, zware industrie; Opslag en logistiek
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 9 |
|---|---|
| Verpakking | 6 koffer |
| Capaciteit | 1 l |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 37,28 excl. BTW
/ stuk
€ 45,11 incl. BTW
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden
