ELESA+GANTER KLEMHENDEL VERSTELBAAR GN 300-30-M4-25-SR

Verstelbare handbediende hendels, zinkspuitgietwerk, met stalen tapeind met schroefdraad

Zie technische informatie

Referenties

Elesa+Ganter:GN 300-30-M4-25-SR
Rubix:A0580937
Fabrikant:GN 300-30-M4-25-SR
EAN:4045525831957
ELESA+GANTER KLEMHENDEL VERSTELBAAR GN 300-30-M4-25-SR

Technische samenvatting

Draaddiameter30 mm
Materiaal/afwerkingZink
Lengte25 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : ELESA+GANTER KLEMHENDEL VERSTELBAAR GN 300-30-M4-25-SR


Verstelbare hendels GN 300 zijn ideaal wanneer onderdelen moeten worden vastgeklemd in een beperkte ruimte of in een bepaalde hendelpositie. Het middeninzetstuk is verbonden met de hendel door middel van vertandingen, die eenvoudig kunnen worden losgekoppeld. Door aan de hendel te trekken, worden de vertandingen losgekoppeld en kan de hendel naar de ideale klempositie worden gedraaid. Bij het loslaten van de hendel worden de vertandingen automatisch weer gekoppeld.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistiek gewicht30 g
Draaddiameter30 mm
Materiaal/afwerkingZink
Lengte25 mm
Hoogte31 mm
Aangepaste tariefcode84879090
€ 5,65 excl. BTW
/ stuk
€ 6,84 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen

Draaddiameter

Lengte

25 mm

Hoogte