ELESA+GANTER KLEMHENDEL VERSTELBAAR GN 300-45-M5-20-RH

Verstelbare handbediende hendels, zinkspuitgietwerk, met stalen tapeind met schroefdraad

Zie technische informatie
Referenties
Elesa+Ganter:GN 300-45-M5-20-RH
Rubix:A0579878
Fabrikant:GN 300-45-M5-20-RH
EAN:4045525145627
ELESA+GANTER KLEMHENDEL VERSTELBAAR GN 300-45-M5-20-RH
Technische samenvatting
Draaddiameter45 mm
Materiaal/afwerkingzink
Lengte20 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : ELESA+GANTER KLEMHENDEL VERSTELBAAR GN 300-45-M5-20-RH


Verstelbare hendels GN 300 zijn ideaal wanneer onderdelen moeten worden vastgeklemd in een beperkte ruimte of in een bepaalde hendelpositie. Het middeninzetstuk is verbonden met de hendel door middel van vertandingen, die eenvoudig kunnen worden losgekoppeld. Door aan de hendel te trekken, worden de vertandingen losgekoppeld en kan de hendel naar de ideale klempositie worden gedraaid. Bij het loslaten van de hendel worden de vertandingen automatisch weer gekoppeld.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistiek gewicht37 g
Draaddiameter45 mm
Materiaal/afwerkingzink
Lengte20 mm
Hoogte34 mm
Land van oorsprongDE
Aangepaste tariefcode84879090
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
5,72 excl. BTW
/ stuk
6,92 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen

Draaddiameter

Lengte

20 mm

Hoogte

Select varianten (826)