ELESA+GANTER KLEMHENDEL VERSTELBAAR GN 303.1-30-M4-20-SW-O

Verstelbare handhendels, interne onderdelen roestvrij staal

Zie technische informatie

Referenties

Elesa+Ganter:GN 303.1-30-M4-20-SW-O
Rubix:A0577884
Fabrikant:GN 303.1-30-M4-20-SW-O
EAN:4045525800618
ELESA+GANTER KLEMHENDEL VERSTELBAAR GN 303.1-30-M4-20-SW-O

Technische samenvatting

Draaddiameter30 mm
Materiaal/afwerkingStaal
Lengte20 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : ELESA+GANTER KLEMHENDEL VERSTELBAAR GN 303.1-30-M4-20-SW-O


Verstelbare handhendels GN 303.1 zijn ideaal wanneer onderdelen in een kleine ruimte of in een bepaalde hendelpositie moeten worden geklemd. Het middenstuk is met de hendel verbonden via kartels die gemakkelijk kunnen worden losgemaakt. De drukknop is een ontwerpelement dat gemakkelijk kan worden losgemaakt. Het gebruik ervan is beperkt tot toepassingen waarbij de hendel niet hoeft te worden gedemonteerd voor installatie.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistiek gewicht29 g
Draaddiameter30 mm
Materiaal/afwerkingStaal
Lengte20 mm
Hoogte31 mm
Aangepaste tariefcode84879090
€ 12,99 excl. BTW
/ stuk
€ 15,72 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen

Draaddiameter

Lengte

20 mm

Hoogte