ELESA+GANTER KLEMHENDEL VERSTELBAAR GN 303.1-63-M6-12-SW-S

Verstelbare handhendels, interne onderdelen roestvrij staal

Zie technische informatie
Referenties
Elesa+Ganter:GN 303.1-63-M6-12-SW-S
Rubix:A0577634
Fabrikant:GN 303.1-63-M6-12-SW-S
EAN:4045525801646
ELESA+GANTER KLEMHENDEL VERSTELBAAR GN 303.1-63-M6-12-SW-S
Technische samenvatting
Draaddiameter63 mm
Materiaal/afwerkingstaal
Lengte12 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : ELESA+GANTER KLEMHENDEL VERSTELBAAR GN 303.1-63-M6-12-SW-S


Verstelbare handhendels GN 303.1 zijn ideaal wanneer onderdelen in een kleine ruimte of in een bepaalde hendelpositie moeten worden geklemd. Het middenstuk is met de hendel verbonden via kartels die gemakkelijk kunnen worden losgemaakt. De drukknop is een ontwerpelement dat gemakkelijk kan worden losgemaakt. Het gebruik ervan is beperkt tot toepassingen waarbij de hendel niet hoeft te worden gedemonteerd voor installatie.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistiek gewicht83 g
Draaddiameter63 mm
Materiaal/afwerkingstaal
Lengte12 mm
Hoogte45 mm
Aangepaste tariefcode84879090
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
15,29 excl. BTW
/ stuk
18,50 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen

Draaddiameter

Lengte

12 mm

Hoogte

Select varianten (236)