ELESA+GANTER KLEMHENDEL VERSTELBAAR GN 303.1-63-M6-SW-G
Verstelbare handhendels, interne onderdelen roestvrij staal
Zie technische informatieReferenties
Elesa+Ganter:GN 303.1-63-M6-SW-G
Rubix:A0578026
Fabrikant:GN 303.1-63-M6-SW-G
EAN:4045525801868




Technische samenvatting
| Draaddiameter | 32,5 mm |
|---|---|
| Materiaal/afwerking | Staal |
| Lengte | 63 mm |
Productdetails : ELESA+GANTER KLEMHENDEL VERSTELBAAR GN 303.1-63-M6-SW-G
Verstelbare handhendels GN 303.1 zijn ideaal wanneer onderdelen moeten worden vastgeklemd in een beperkte ruimte of in een bepaalde hendelpositie. Het middenstuk is verbonden met de hendel via kartels die gemakkelijk kunnen worden losgemaakt. De drukknop is een ontwerpelement dat een gemakkelijke ontkoppeling mogelijk maakt. Het gebruik ervan is beperkt tot toepassingen waarbij demontage van de hendel voor installatie niet nodig is.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 80 g |
| Draaddiameter | 32,5 mm |
| Materiaal/afwerking | Staal |
| Lengte | 63 mm |
| Hoogte | 45 mm |
| Aangepaste tariefcode | 84879090 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 14,41 excl. BTW
/ stuk
€ 17,44 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen