ELESA+GANTER KLEMHENDEL VERSTELBAAR GN 303.1-78-M8-SW-G

Verstelbare handhendels, interne onderdelen roestvrij staal

Zie technische informatie

Referenties

Elesa+Ganter:GN 303.1-78-M8-SW-G
Rubix:A0577999
Fabrikant:GN 303.1-78-M8-SW-G
EAN:4045525802674
ELESA+GANTER KLEMHENDEL VERSTELBAAR GN 303.1-78-M8-SW-G

Technische samenvatting

Draaddiameter37,5 mm
Materiaal/afwerkingStaal
Lengte78 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : ELESA+GANTER KLEMHENDEL VERSTELBAAR GN 303.1-78-M8-SW-G


Verstelbare handhendels GN 303.1 zijn ideaal wanneer onderdelen moeten worden vastgeklemd in een beperkte ruimte of in een bepaalde hendelpositie. Het middenstuk is verbonden met de hendel via kartels die gemakkelijk kunnen worden losgemaakt. De drukknop is een ontwerpelement dat een gemakkelijke ontkoppeling mogelijk maakt. Het gebruik ervan is beperkt tot toepassingen waarbij demontage van de hendel voor installatie niet nodig is.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistiek gewicht114 g
Draaddiameter37,5 mm
Materiaal/afwerkingStaal
Lengte78 mm
Hoogte55 mm
Aangepaste tariefcode84879090
€ 18,22 excl. BTW
/ stuk
€ 22,05 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen

Draaddiameter

Lengte

Hoogte