ELESA+GANTER KLEMHENDEL VERSTELBAAR GN 302-63-M6-16-RS

Verstelbare handhendels, rechte hendel

Zie technische informatie

Referenties

Elesa+Ganter:GN 302-63-M6-16-RS
Rubix:A0576215
Fabrikant:302-63-M6-16-RS
EAN:4045525768208
ELESA+GANTER KLEMHENDEL VERSTELBAAR GN 302-63-M6-16-RS

Technische samenvatting

Draaddiameter63 mm
Materiaal/afwerkingZink
Lengte16 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : ELESA+GANTER KLEMHENDEL VERSTELBAAR GN 302-63-M6-16-RS


Verstelbare handhendels GN 302 hebben een rechte hendel, niet schuin, die parallel loopt aan de klemruimte. Verstelbare handhendels zijn ideaal wanneer onderdelen in een beperkte ruimte of in een bepaalde hendelpositie moeten worden geklemd. Het middenstuk is verbonden met de hendel via tandjes die gemakkelijk kunnen worden losgemaakt. Door aan de hendel te trekken, worden de kartels losgemaakt en kan deze naar de ideale klempositie worden gedraaid. Bij het loslaten van de hendel worden de kartels automatisch weer vastgezet.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistiek gewicht78 g
Draaddiameter63 mm
Materiaal/afwerkingZink
Lengte16 mm
Hoogte31 mm
Land van oorsprongDE
Aangepaste tariefcode84879090
€ 8,95 excl. BTW
/ stuk
€ 10,83 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen

Draaddiameter

Lengte

16 mm

Hoogte