ELESA+GANTER KLEMHENDEL VERSTELBAAR GN 302-78-M12-32-RS
Verstelbare handhendels, rechte hendel
Zie technische informatieReferenties
Elesa+Ganter:GN 302-78-M12-32-RS
Rubix:A0577733
Fabrikant:GN 302-78-M12-32-RS
EAN:4045525762749





Productdetails : ELESA+GANTER KLEMHENDEL VERSTELBAAR GN 302-78-M12-32-RS
Verstelbare handhendels GN 302 hebben een rechte hendel, niet schuin, die parallel loopt aan de klemruimte. Verstelbare handhendels zijn ideaal wanneer onderdelen in een beperkte ruimte of in een bepaalde hendelpositie moeten worden geklemd. Het middenstuk is verbonden met de hendel via tandjes die gemakkelijk kunnen worden losgemaakt. Door aan de hendel te trekken, worden de kartels losgemaakt en kan deze naar de ideale klempositie worden gedraaid. Bij het loslaten van de hendel worden de kartels automatisch weer vastgezet.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 140 g |
| Draaddiameter | 78 mm |
| Materiaal/afwerking | Zink |
| Lengte | 32 mm |
| Hoogte | 36 mm |
| Land van oorsprong | DE |
| Aangepaste tariefcode | 84879090 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 11,64 excl. BTW
/ stuk
€ 14,08 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen
Draaddiameter
Lengte
32 mm