ELESA+GANTER KLEMHENDEL VERSTELBAAR GN 101-14-M6-32-SW
Verstelbare handhendels, zinkpersgietwerk
Zie technische informatieReferenties
Elesa+Ganter:GN 101-14-M6-32-SW
Rubix:A0584334
Fabrikant:GN 101-14-M6-32-SW
EAN:4045525008175





Productdetails : ELESA+GANTER KLEMHENDEL VERSTELBAAR GN 101-14-M6-32-SW
Verstelbare handhendels GN 101 zijn ideaal wanneer onderdelen in een beperkte ruimte of in een bepaalde hendelpositie moeten worden vastgeklemd. Het middenstuk is via tandwielen met de hendel verbonden, die gemakkelijk kunnen worden losgekoppeld. Door aan de hendel te trekken worden de tandwielen losgekoppeld en kan deze naar de ideale klempositie worden gedraaid. Bij het loslaten van de hendel worden de tandwielen automatisch weer gekoppeld.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 40 g |
| Draaddiameter | 14 mm |
| Materiaal/afwerking | Zink |
| Lengte | 32 mm |
| Hoogte | 25 mm |
| Land van oorsprong | DE |
| Aangepaste tariefcode | 84879090 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 7,98 excl. BTW
/ stuk
€ 9,66 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen
Draaddiameter
Lengte
32 mm