ELESA+GANTER KLEMHENDEL VERSTELBAAR GN 101.1-14-M6-50-OS

Verstelbare handhendels, zinkpersgietwerk

Zie technische informatie

Referenties

Elesa+Ganter:GN 101.1-14-M6-50-OS
Rubix:A0579341
Fabrikant:GN 101.1-14-M6-50-OS
EAN:4045525824096
ELESA+GANTER KLEMHENDEL VERSTELBAAR GN 101.1-14-M6-50-OS

Technische samenvatting

Draaddiameter14 mm
Materiaal/afwerkingZink
Lengte50 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : ELESA+GANTER KLEMHENDEL VERSTELBAAR GN 101.1-14-M6-50-OS


Verstelbare handhendels GN 101.1 zijn ideaal wanneer onderdelen in een beperkte ruimte of in een bepaalde hendelpositie moeten worden vastgeklemd. Het middenstuk is via tandwielen met de hendel verbonden, die gemakkelijk kunnen worden losgekoppeld. Door aan de hendel te trekken worden de tandwielen losgekoppeld en kan deze naar de ideale klempositie worden gedraaid. Bij het loslaten van de hendel worden de tandwielen automatisch weer gekoppeld.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistiek gewicht46 g
Draaddiameter14 mm
Materiaal/afwerkingZink
Lengte50 mm
Hoogte35 mm
Land van oorsprongDE
Aangepaste tariefcode84879090
13,90 excl. BTW
/ stuk
16,82 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen

Draaddiameter

Lengte

50 mm

Hoogte

35 mm