ELESA+GANTER KLEMHENDEL VERSTELBAAR GN 306-63-M10-32-KD-SW

Verstelbare handhevels met speciaal getopte schroefdraadstiften

Zie technische informatie

Referenties

Elesa+Ganter:GN 306-63-M10-32-KD-SW
Rubix:A0575914
Fabrikant:306-63-M10-32-KD-SW
EAN:4045525089143
ELESA+GANTER KLEMHENDEL VERSTELBAAR GN 306-63-M10-32-KD-SW

Technische samenvatting

Draaddiameter10 mm
Materiaal/afwerkingRoestvrij Staal
Lengte63 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : ELESA+GANTER KLEMHENDEL VERSTELBAAR GN 306-63-M10-32-KD-SW


De verstelbare handhevels GN 306 zijn ideaal wanneer onderdelen in een beperkte ruimte of in een specifieke hendelpositie moeten worden geklemd. Het centrale inzetstuk is via vertanding met de hendel verbonden, die eenvoudig ontgrendeld kan worden. Aan de hendel trekken ontgrendelt de vertanding, waardoor de hendel naar de ideale klempositie kan worden gedraaid. Wanneer de hendel wordt losgelaten, grijpen de vertandingen automatisch weer in. De stiften met messing- en kunststofpunt (Types MS / KU) helpen beschadiging van het te klemmen werkstuk te voorkomen. De geharde stift met punt (Type DZ) zorgt voor een ovaal, puntvormig drukpunt. De zwenkbare drukplaat (Type KD) kan eenvoudig op- en afgeklikt worden. De drukplaat wordt ongemonteerd geleverd.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Draaddiameter10 mm
Materiaal/afwerkingRoestvrij Staal
Lengte63 mm
Hoogte45 mm
Aangepaste tariefcode84879090
€ 18,84 excl. BTW
/ stuk
€ 22,80 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen

Draaddiameter

Materiaal/afwerking

Lengte

Hoogte

45 mm