ELESA+GANTER KLEMHENDEL VERSTELBAAR GN 300.5-30-M4-12-AS
Verstelbare roestvrijstalen handhendels, schroefdraadbout
Zie technische informatieReferenties
Elesa+Ganter:GN 300.5-30-M4-12-AS
Rubix:A0581367
Fabrikant:GN 300.5-30-M4-12-AS
EAN:4045525817067



Productdetails : ELESA+GANTER KLEMHENDEL VERSTELBAAR GN 300.5-30-M4-12-AS
Verstelbare handhendels GN 300.5 met volledig roestvrijstalen handgreep zijn geschikt voor toepassingen in "agressieve" omgevingen of waar roestvrijstalen materialen voorgeschreven zijn, zoals in de voedselverwerkende of chemische industrie. Bevestigingsschroeven met zeskantkop (type AS) voldoen aan de eis "voorkomt waterophoping". Verstelbare handhendels zijn ideaal wanneer onderdelen in een beperkte ruimte of in een bepaalde hendelpositie moeten worden geklemd. Het middenstuk is via tandjes met de hendel verbonden, die gemakkelijk kunnen worden losgemaakt. Door aan de hendel te trekken, worden de tandjes losgemaakt en kan deze naar de ideale klempositie worden gedraaid. Bij het loslaten van de hendel grijpen de tandjes automatisch weer in.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 34 g |
| Draaddiameter | 30 mm |
| Materiaal/afwerking | Staal |
| Lengte | 12 mm |
| Hoogte | 31 mm |
| Aangepaste tariefcode | 84879090 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 23,56 excl. BTW
/ stuk
€ 28,51 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen
Draaddiameter
Lengte
12 mm
