ELESA+GANTER KLEMHENDEL VERSTELBAAR GN 300.5-92-M12-IS
Verstelbare roestvrijstalen handhendels, schroefdraadbus
Zie technische informatieReferenties
Elesa+Ganter:GN 300.5-92-M12-IS
Rubix:A0583663
Fabrikant:GN 300.5-92-M12-IS
EAN:4045525814998





Productdetails : ELESA+GANTER KLEMHENDEL VERSTELBAAR GN 300.5-92-M12-IS
Verstelbare handhendels GN 300.5 met volledig roestvrijstalen handgreep zijn geschikt voor toepassingen in "agressieve" omgevingen of waar roestvrijstalen materialen zijn voorgeschreven, zoals in de voedselverwerkende of chemische industrie. Bevestigingsschroeven met zeskantkop (type AS) voldoen aan de eis "voorkomt waterophoping". Verstelbare handhendels zijn ideaal wanneer onderdelen in een beperkte ruimte of in een bepaalde hendelpositie moeten worden geklemd. Het middenstuk is via tandwielen met de hendel verbonden, die gemakkelijk kunnen worden losgekoppeld. Door aan de hendel te trekken, worden de tandwielen losgekoppeld en kan deze naar de ideale klempositie worden gedraaid. Bij het loslaten van de hendel grijpen de tandwielen automatisch weer in.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 212 g |
| Draaddiameter | 43 mm |
| Materiaal/afwerking | Staal |
| Lengte | 92 mm |
| Hoogte | 64 mm |
| Land van oorsprong | DE |
| Aangepaste tariefcode | 84879090 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 42,76 excl. BTW
/ stuk
€ 51,74 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen
