SPARTEX RVS A2 SPAANPLAATSCHROEF LENS TORX 9046 3X40/24MM
Versterkte ovale spaanplaatschroeven met platverzonken kop
Zie technische informatieReferenties
Spartex:VATFBRTX3X40PFA2-50
Rubix:A0829294
Fabrikant:9046230 40/24
EAN:4043377380111


Technische samenvatting
| Diameter schroefdraad | 3 mm |
|---|---|
| Lengte | 40 mm |
| Materiaal/afwerking | Rvs A2 |
Productdetails : SPARTEX RVS A2 SPAANPLAATSCHROEF LENS TORX 9046 3X40/24MM
SPARTEX RVS A2-50 SPAANPLAATSCHROEF BCK TORX 9046 3X40/24MM
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 500 |
|---|---|
| Diameter schroefdraad | 3 mm |
| Lengte | 40 mm |
| Materiaal/afwerking | Rvs A2 |
| Type afdruk | torx profiel (tx) |
| Norm | NIET STANDAARD |
| Vorm van de kop | verzonken afgerond |
| Grootte afdruk | t10 |
| Type bedrading | hout |
| Kwaliteitsklasse | A2-50 |
| Draadoppervlak | gedeeltelijk |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 16,10 excl. BTW
/ 500 stuks
€ 19,48 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 11 dagen
Diameter schroefdraad
Lengte
40 mm