SPARTEX RVS A4 SPAANPLAATSCHROEF LENS TORX 9046 4X10MM

Versterkte ovale spaanplaatschroeven met platverzonken kop

Zie technische informatie

Referenties

Spartex:VATFBRTX4X10EFA4-50
Rubix:A0829084
Fabrikant:9046440 10
EAN:4043377381002
SPARTEX RVS A4 SPAANPLAATSCHROEF LENS TORX 9046 4X10MM

Technische samenvatting

Diameter schroefdraad4 mm
Lengte10 mm
Materiaal/afwerkingRvs A4
Zie alle specificaties

Productdetails : SPARTEX RVS A4 SPAANPLAATSCHROEF LENS TORX 9046 4X10MM


SPARTEX RVS A4-50 SPAANPLAATSCHROEF BCK TORX 9046 4X10MM

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid200
Diameter schroefdraad4 mm
Lengte10 mm
Materiaal/afwerkingRvs A4
Type afdruktorx profiel (tx)
NormNIET STANDAARD
Vorm van de kopverzonken afgerond
Grootte afdrukt20
Type bedradinghout
KwaliteitsklasseA4-50
Draadoppervlaktotaal
€ 6,24 excl. BTW
/ 200 stuks
€ 7,55 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 11 dagen

Diameter schroefdraad

Lengte

10 mm

Materiaal/afwerking