SPARTEX RVS A2 SPAANPLAATSCHROEF LENS TORX 9046 5X100MM
Versterkte ovale spaanplaatschroeven met platverzonken kop
Zie technische informatieReferenties
Spartex:VATFBRTX5X100EFA2-50
Rubix:A0829036
Fabrikant:9046250 100
EAN:4043377200129


Technische samenvatting
| Diameter schroefdraad | 5 mm |
|---|---|
| Lengte | 100 mm |
| Materiaal/afwerking | Rvs A2 |
Productdetails : SPARTEX RVS A2 SPAANPLAATSCHROEF LENS TORX 9046 5X100MM
SPARTEX RVS A2-50 SPAANPLAATSCHROEF BCK TORX 9046 5X100MM
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 100 |
|---|---|
| Diameter schroefdraad | 5 mm |
| Lengte | 100 mm |
| Materiaal/afwerking | Rvs A2 |
| Type afdruk | torx profiel (tx) |
| Norm | NIET STANDAARD |
| Vorm van de kop | verzonken afgerond |
| Grootte afdruk | t25 |
| Type bedrading | hout |
| Kwaliteitsklasse | A2-50 |
| Draadoppervlak | totaal |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 27,43 excl. BTW
/ 100 stuks
€ 33,19 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 11 dagen
Diameter schroefdraad
Lengte
100 mm