SPARTEX RVS A2 SPAANPLAATSCHROEF LENS TORX 9046 5X25MM

Versterkte ovale spaanplaatschroeven met platverzonken kop

Zie technische informatie

Referenties

Spartex:VATFBRTX5X25EFA2-50
Rubix:A0829027
Fabrikant:9046250 25
EAN:4043377200143
SPARTEX RVS A2 SPAANPLAATSCHROEF LENS TORX 9046 5X25MM

Technische samenvatting

Diameter schroefdraad5 mm
Lengte25 mm
Materiaal/afwerkingRvs A2
Zie alle specificaties

Productdetails : SPARTEX RVS A2 SPAANPLAATSCHROEF LENS TORX 9046 5X25MM


SPARTEX RVS A2-50 SPAANPLAATSCHROEF BCK TORX 9046 5X25MM

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid500
Diameter schroefdraad5 mm
Lengte25 mm
Materiaal/afwerkingRvs A2
Type afdruktorx profiel (tx)
NormNIET STANDAARD
Vorm van de kopverzonken afgerond
Grootte afdrukt25
Type bedradinghout
KwaliteitsklasseA2-50
Draadoppervlaktotaal
€ 29,75 excl. BTW
/ 500 stuks
€ 36,00 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 11 dagen

Diameter schroefdraad

Lengte

25 mm

Materiaal/afwerking