SPARTEX RVS A4 SPAANPLAATSCHROEF LENS TORX 9046 5X80/48MM
Versterkte ovale spaanplaatschroeven met platverzonken kop
Zie technische informatieReferenties
Spartex:VATFBRTX5X80PFA4-50
Rubix:A0828985
Fabrikant:9046450 80/48
EAN:4043377200648


Technische samenvatting
| Diameter schroefdraad | 5 mm |
|---|---|
| Lengte | 80 mm |
| Materiaal/afwerking | Rvs A4 |
Productdetails : SPARTEX RVS A4 SPAANPLAATSCHROEF LENS TORX 9046 5X80/48MM
SPARTEX RVS A4-50 SPAANPLAATSCHROEF BCK TORX 9046 5X80/48MM
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 100 |
|---|---|
| Diameter schroefdraad | 5 mm |
| Lengte | 80 mm |
| Materiaal/afwerking | Rvs A4 |
| Type afdruk | torx profiel (tx) |
| Norm | NIET STANDAARD |
| Vorm van de kop | verzonken afgerond |
| Grootte afdruk | t25 |
| Type bedrading | hout |
| Kwaliteitsklasse | A4-50 |
| Draadoppervlak | gedeeltelijk |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 20,89 excl. BTW
/ 100 stuks
€ 25,28 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 11 dagen
Diameter schroefdraad
Lengte
80 mm