SPARTEX RVS A2 SPAANPLAATSCHROEF LENS TORX 9046 6X35MM

Versterkte ovale spaanplaatschroeven met platverzonken kop

Zie technische informatie

Referenties

Spartex:VATFBRTX6X35EFA2-50
Rubix:A0828963
Fabrikant:9046260 35
EAN:4043377346971
SPARTEX RVS A2 SPAANPLAATSCHROEF LENS TORX 9046 6X35MM

Technische samenvatting

Diameter schroefdraad6 mm
Lengte35 mm
Materiaal/afwerkingRvs A2
Zie alle specificaties

Productdetails : SPARTEX RVS A2 SPAANPLAATSCHROEF LENS TORX 9046 6X35MM


SPARTEX RVS A2-50 SPAANPLAATSCHROEF BCK TORX 9046 6X35MM

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid100
Diameter schroefdraad6 mm
Lengte35 mm
Materiaal/afwerkingRvs A2
Type afdruktorx profiel (tx)
NormNIET STANDAARD
Vorm van de kopverzonken afgerond
Grootte afdrukt25
Type bedradinghout
KwaliteitsklasseA2-50
Draadoppervlaktotaal
€ 10,88 excl. BTW
/ 100 stuks
€ 13,16 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 11 dagen

Diameter schroefdraad

Lengte

35 mm

Materiaal/afwerking