FACOM ALU IMPACT DOP TBV LICHTMETALEN VELGEN - 22 MM NSI.22L
Versterkte slagmoerdoppen 1/2"
Zie technische informatieReferenties
Facom:NSI.22L
Rubix:10560365
EAN:3148519388244

Productdetails : FACOM ALU IMPACT DOP TBV LICHTMETALEN VELGEN - 22 MM NSI.22L
Sterke punten
• Tot 7 maal sterker.• Afsteken met metalen klemring.• Voering van teflon ter bescherming van lichtmetalen velgen.• Korte doppen van 15, 17, 19, 21, 22 mm.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 268 g |
| Afmeting verpakking (D x B x H) | 85x30x30 mm |
| Gewicht verpakking | 267 g |
| Aansluiting | 1/2 '' |
| Diameter | 22 mm |
| Lengte | 22 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 20,76 excl. BTW
/ stuk
€ 25,12 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen
