DEWALT FILTER STOFZUIGER DWV900, DWV901 EN DWV902 DWV9340-XJ
Vervangend HEPA-filter
Zie technische informatieReferenties
Dewalt:DWV9340-XJ
Rubix:10134022
EAN:5035048556924

Productdetails : DEWALT FILTER STOFZUIGER DWV900, DWV901 EN DWV902 DWV9340-XJ
De DWV9340 is verkrijgbaar in een 2-pack en is een vervangend nat- en droogfilter voor de DWV902M (type 2) M-klasse stofzuiger. Hij kan ook worden gebruikt op de DWV900L L-klasse stofzuiger.
Sterke punten
•Voor gebruik met D27901L, DWV901L, DWV902L, DWV902M en DWV905M stofzuigers
M-klasse gecertificeerd om te voldoen aan de EU-wetgeving
Met een filterefficiëntie van 99,9% kan worden gebruikt met kristallijn silica en houtstofdeeltjes
M-klasse gecertificeerd om te voldoen aan de EU-wetgeving
Met een filterefficiëntie van 99,9% kan worden gebruikt met kristallijn silica en houtstofdeeltjes
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Model | dwv |
| Type | vervangend hepa-filter |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 48,88 excl. BTW
/ stuk
€ 59,14 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen