MITUTOYO INZETSTUK 3/64" 124-803

Verwisselbare kogel aambeeld spindelpunt

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

Mitutoyo:124-803
Rubix:A0277618
EAN:4946368013992
MITUTOYO INZETSTUK 3/64" 124-803

Documenten

Productdetails : MITUTOYO INZETSTUK 3/64" 124-803


Met deze optionele verwisselbare aambeelden kun je de diameter van tandwielen meten.

Sterke punten

•IP65 water/dust protection (Series 324)
Measures over-pin diameter of gears With precision steel (carbide) ball-tipped Measuring faces
With a standard bar except 0 - 25mm and 0 - 1” model •Interchangeable ball anvil-spindle tips for various gear modules (0 5 - 5 25) are optional
With Ratchet Stop for constant force
Supplied in fitted plastic case

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Gebruiktandwielmeters
€ 141,30 excl. BTW
/ stuk
€ 170,97 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 6 dagen