ELVZ ST PLAATSCHROEF VERZK TORX I14585C ST2,9X19MM
Verzonken plaatschroef met T-ster ISO 14586 C Elektrolytisch verzinkt
Zie technische informatieReferenties
Fabory:26521.029.019
Rubix:08453188
EAN:8715494218184

Technische samenvatting
| Diameter schroefdraad | 2,9 mm |
|---|---|
| Lengte | 19 mm |
| Materiaal/afwerking | Staal |
Productdetails : ELVZ ST PLAATSCHROEF VERZK TORX I14585C ST2,9X19MM
Verzonken plaatschroef met T-ster ISO 14586 C Elektrolytisch verzinkt
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 500 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 0,75 g |
| Diameter schroefdraad | 2,9 mm |
| Lengte | 19 mm |
| Materiaal/afwerking | Staal |
| Type afdruk | buitenzeskant |
| Norm | ISO 14585 |
| Type bedrading | plaat metaal |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 21,85 excl. BTW
/ 500 stuks
€ 26,44 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 4 dagen
Diameter schroefdraad
Lengte
19 mm