ELVZ ST PLAATSCHROEF VERZK TORX I14585C ST3,5X19MM
Verzonken plaatschroef met T-ster ISO 14586 C Elektrolytisch verzinkt
Zie technische informatieReferenties
Fabory:26521.035.019
Rubix:08452224
EAN:8715492657121

Technische samenvatting
| Diameter schroefdraad | 3,5 mm |
|---|---|
| Lengte | 19 mm |
| Materiaal/afwerking | Elektrolytisch Verzinkt Staal |
Productdetails : ELVZ ST PLAATSCHROEF VERZK TORX I14585C ST3,5X19MM
Verzonken plaatschroef met T-ster ISO 14586 C Elektrolytisch verzinkt
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 200 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 1,02 g |
| Diameter schroefdraad | 3,5 mm |
| Lengte | 19 mm |
| Materiaal/afwerking | Elektrolytisch Verzinkt Staal |
| Type afdruk | torx profiel (tx) |
| Norm | ISO 14585 |
| Type bedrading | plaat metaal |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 11,48 excl. BTW
/ 200 stuks
€ 13,89 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 4 dagen
Diameter schroefdraad
Lengte
19 mm