ELVZ ST PLAATSCHROEF VERZK TORX I14585C ST4,2X38MM
Verzonken plaatschroef met T-ster ISO 14586 C Elektrolytisch verzinkt
Zie technische informatieReferenties
Fabory:26521.042.038
Rubix:08452230
EAN:8715492657183

Technische samenvatting
| Diameter schroefdraad | 4,2 mm |
|---|---|
| Lengte | 38 mm |
| Materiaal/afwerking | Elektrolytisch Verzinkt Staal |
Productdetails : ELVZ ST PLAATSCHROEF VERZK TORX I14585C ST4,2X38MM
Verzonken plaatschroef met T-ster ISO 14586 C Elektrolytisch verzinkt
ST4,2X38MM
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 200 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 2,77 g |
| Diameter schroefdraad | 4,2 mm |
| Lengte | 38 mm |
| Materiaal/afwerking | Elektrolytisch Verzinkt Staal |
| Type afdruk | torx profiel (tx) |
| Norm | ISO 14586 |
| Vorm van de kop | verzonken kop |
| Type bedrading | plaat metaal |
| Bekleding | elektrolytisch verzinkt |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 19,58 excl. BTW
/ 200 stuks
€ 23,69 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 4 dagen
Diameter schroefdraad
Lengte
38 mm