10.9 METAALSCHROEF BSW VERZK BZK BS2470 1/2X30.
Verzonken schroef met binnenzeskant BSW BS ~2470 Staal 10.9
Zie technische informatieReferenties
Fabory:07600.127.031
Rubix:08721441
EAN:8715492152626

Technische samenvatting
| Lengte | 30 mm |
|---|---|
| Type afdruk | buitenzeskant |
| Materiaal/afwerking | Staal |
Productdetails : 10.9 METAALSCHROEF BSW VERZK BZK BS2470 1/2X30.
Verzonken schroef met binnenzeskant BSW BS ~2470 Staal 10.9
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 50 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 28,68 g |
| Lengte | 30 mm |
| Type afdruk | buitenzeskant |
| Materiaal/afwerking | Staal |
| Diameter schroefdraad | 12,7 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 737,40 excl. BTW
/ 50 stuks
€ 892,25 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 4 dagen