ELVZ 08.8 SCHROEF VERZK BZK D7991/I10642 M3X40
Verzonken schroef met binnenzeskant ISO 10642 Elektrolytisch verzinkt 8.8
Zie technische informatieReferenties
Fabory:07470.030.040
Rubix:08115359
EAN:8715492151070

Technische samenvatting
| Lengte | 40 mm |
|---|---|
| Materiaal/afwerking | Elektrolytisch Verzinkt Staal |
| Norm | DIN 7991 / ISO 10642 |
Productdetails : ELVZ 08.8 SCHROEF VERZK BZK D7991/I10642 M3X40
Verzonken schroef met binnenzeskant ISO 10642 Elektrolytisch verzinkt 8.8
M3X40
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 200 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 2,1 g |
| Lengte | 40 mm |
| Materiaal/afwerking | Elektrolytisch Verzinkt Staal |
| Norm | DIN 7991 / ISO 10642 |
| Type afdruk | binnenzeskant |
| Metrische diameter | M3 |
| Kwaliteitsklasse | 8,8 |
| Vorm van de kop | verzonkenkop |
| Diameter schroefdraad | 3 mm |
| Grootte afdruk | sw2 |
| Type bedrading | metrisch |
| Afwerking | zink |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 28,38 excl. BTW
/ 200 stuks
€ 34,34 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 4 dagen
Lengte
40 mm