ZWARTP 4.8 METAALSCHROEF VERZK PH D965A-H M4X16
Verzonken schroef met Phillips kruisgleuf DIN 965-H Zwart gepassiveerd 4.8
Zie technische informatieReferenties
Fabory:24840.040.016
Rubix:08410787
EAN:8715492645470

Productdetails : ZWARTP 4.8 METAALSCHROEF VERZK PH D965A-H M4X16
Verzonken schroef met Phillips kruisgleuf DIN 965-H Zwart gepassiveerd 4.8
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 200 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 1,53 g |
| Lengte | 16 mm |
| Materiaal/afwerking | Staal |
| Norm | DIN 965 |
| Metrische diameter | M4 |
| Type afdruk | torx profiel (tx) |
| Kwaliteitsklasse | 4,8 |
| Diameter schroefdraad | 4 mm |
| Draadoppervlak | totaal |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 5,70 excl. BTW
/ 200 stuks
€ 6,90 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 4 dagen