ELVZ ST SPAANPLAATSCHROEF VERZK TORX 4,5X40MM
Verzonken spaanplaatschroef met T-ster Elektrolytisch verzinkt
Zie technische informatieReferenties
Fabory:29310.045.040
Rubix:08422565
EAN:8715492955470

Technische samenvatting
| Diameter schroefdraad | 4,5 mm |
|---|---|
| Lengte | 40 mm |
| Materiaal/afwerking | Elektrolytisch Verzinkt Staal |
Productdetails : ELVZ ST SPAANPLAATSCHROEF VERZK TORX 4,5X40MM
Verzonken spaanplaatschroef met T-ster Elektrolytisch verzinkt
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 200 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 2,84 g |
| Diameter schroefdraad | 4,5 mm |
| Lengte | 40 mm |
| Materiaal/afwerking | Elektrolytisch Verzinkt Staal |
| Type afdruk | torx profiel (tx) |
| Grootte afdruk | t20 |
| Vorm van de kop | verzonkenkop |
| Draadoppervlak | totaal |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 0,05 excl. BTW
/ stuk
€ 0,06 incl. BTW
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden