ELVZ ST SPAANPLAATSCHROEF VERZK TORX 5X45MM
Verzonken spaanplaatschroef met T-ster Elektrolytisch verzinkt
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Fabory:29310.050.045
Rubix:08230138
EAN:8715492955579

Technische samenvatting
| Diameter schroefdraad | 5 mm |
|---|---|
| Lengte | 45 mm |
| Materiaal/afwerking | Elektrolytisch Verzinkt Staal |
Documenten
Productdetails : ELVZ ST SPAANPLAATSCHROEF VERZK TORX 5X45MM
Verzonken spaanplaatschroef met T-ster Elektrolytisch verzinkt
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 200 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 3,7 g |
| Diameter schroefdraad | 5 mm |
| Lengte | 45 mm |
| Materiaal/afwerking | Elektrolytisch Verzinkt Staal |
| Type afdruk | torx profiel (tx) |
| Grootte afdruk | t25 |
| Bekleding | elektrolytisch verzinkt |
| Vorm van de kop | verzonkenkop |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 14,86 excl. BTW
/ 200 stuks
€ 17,98 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 4 dagen