MILWAUKEE SNIJKOP MET KETTING 75MM VOOR 22MM VEREN
Vetafhaler SM
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Milwaukee:48533837
Rubix:A0652630
EAN:4058546323530

Documenten
Productdetails : MILWAUKEE SNIJKOP MET KETTING 75MM VOOR 22MM VEREN
vetafhalers voor taaie vetverstoppingen in leidingen van 75 mm tot 200 mm
3 kettingen voor optimale materiaalverwijdering
3 kettingen voor optimale materiaalverwijdering
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Type | milwaukee snijkop met ketting 75mm voor 22mm veren |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 74,50 excl. BTW
/ stuk
€ 90,14 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 13 dagen
