SPARTEX RVS A2 PLAATSCHROEF VERZK SQUARE D7982C 4,2X13MM
Vierkante tapschroeven met platverzonken kop
Zie technische informatieReferenties
Spartex:VTTFCARRE4,2X13EFA2
Rubix:A0831157
Fabrikant:79822V42 13
EAN:4043377252012


Technische samenvatting
| Diameter schroefdraad | 4,2 mm |
|---|---|
| Lengte | 13 mm |
| Materiaal/afwerking | Rvs A2 |
Productdetails : SPARTEX RVS A2 PLAATSCHROEF VERZK SQUARE D7982C 4,2X13MM
SPARTEX RVS A2 PLAATSCHROEF VERZK SQUARE D7982C 4,2X13MM
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 200 |
|---|---|
| Diameter schroefdraad | 4,2 mm |
| Lengte | 13 mm |
| Materiaal/afwerking | Rvs A2 |
| Type afdruk | vierkant |
| Norm | DIN 7982 |
| Vorm van de kop | verzonken |
| Grootte afdruk | v2 |
| Type bedrading | plaat metaal |
| Kwaliteitsklasse | A2 |
| Draadoppervlak | totaal |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 5,60 excl. BTW
/ 200 stuks
€ 6,78 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 11 dagen
Diameter schroefdraad
Lengte
13 mm