SPARTEX RVS A4 PLAATSCHROEF VERZK PH D7982C-H 6,3X70MM
Vierkante tapschroeven met platverzonken kop
Zie technische informatieReferenties
Spartex:VTTFPH6,3X70EFA4
Rubix:08262002
Fabrikant:7982463 70
EAN:4043377167460


Technische samenvatting
| Diameter schroefdraad | 6,3 mm |
|---|---|
| Lengte | 70 mm |
| Materiaal/afwerking | Rvs A4 |
Productdetails : SPARTEX RVS A4 PLAATSCHROEF VERZK PH D7982C-H 6,3X70MM
SPARTEX RVS A4 PLAATSCHROEF VERZK PH D7982C-H 6,3X70MM
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 200 |
|---|---|
| Diameter schroefdraad | 6,3 mm |
| Lengte | 70 mm |
| Materiaal/afwerking | Rvs A4 |
| Type afdruk | phillips (ph) |
| Norm | DIN 7982 |
| Vorm van de kop | verzonken |
| Grootte afdruk | ph3 |
| Type bedrading | plaat metaal |
| Kwaliteitsklasse | A4 |
| Draadoppervlak | totaal |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 52,86 excl. BTW
/ 200 stuks
€ 63,96 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 16 dagen
Diameter schroefdraad
Lengte
70 mm