SPARTEX RVS A2 PLAATSCHROEF VERZK PZ D7982C-Z 2,9X16MM
Vierkante tapschroeven met platverzonken kop
Zie technische informatieReferenties
Vervangen ref.:VTFPOZ2,9X16A2
Spartex:VTTFPZ2,9X16EFA2
Rubix:08256267
Fabrikant:79822029 16
EAN:4043377163875


Technische samenvatting
| Diameter schroefdraad | 2,9 mm |
|---|---|
| Lengte | 16 mm |
| Materiaal/afwerking | Rvs A2 |
Productdetails : SPARTEX RVS A2 PLAATSCHROEF VERZK PZ D7982C-Z 2,9X16MM
SPARTEX RVS A2 PLAATSCHROEF VERZK PZ D7982C-Z 2,9X16MM
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1000 |
|---|---|
| Diameter schroefdraad | 2,9 mm |
| Lengte | 16 mm |
| Materiaal/afwerking | Rvs A2 |
| Type afdruk | pozidriv (pz) |
| Norm | DIN 7982 |
| Vorm van de kop | verzonken |
| Grootte afdruk | pz1 |
| Type bedrading | plaat metaal |
| Kwaliteitsklasse | A2 |
| Draadoppervlak | totaal |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 11,00 excl. BTW
/ 1.000 stuks
€ 13,31 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 16 dagen
Diameter schroefdraad
Lengte
16 mm