SPARTEX RVS A2 PLAATSCHROEF VERZK PZ D7982C-Z 3,5X50MM
Vierkante tapschroeven met platverzonken kop
Zie technische informatieReferenties
Spartex:VTTFPZ3,5X50EFA2
Rubix:A0831062
Fabrikant:79822035 50
EAN:4043377322081


Technische samenvatting
| Diameter schroefdraad | 3,5 mm |
|---|---|
| Lengte | 50 mm |
| Materiaal/afwerking | Rvs A2 |
Productdetails : SPARTEX RVS A2 PLAATSCHROEF VERZK PZ D7982C-Z 3,5X50MM
SPARTEX RVS A2 PLAATSCHROEF VERZK PZ D7982C-Z 3,5X50MM
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 500 |
|---|---|
| Diameter schroefdraad | 3,5 mm |
| Lengte | 50 mm |
| Materiaal/afwerking | Rvs A2 |
| Type afdruk | pozidriv (pz) |
| Norm | DIN 7982 |
| Vorm van de kop | verzonken |
| Grootte afdruk | pz2 |
| Type bedrading | plaat metaal |
| Kwaliteitsklasse | A2 |
| Draadoppervlak | totaal |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 20,30 excl. BTW
/ 500 stuks
€ 24,56 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 11 dagen
Diameter schroefdraad
Lengte
50 mm