SPARTEX RVS A2 PLAATSCHROEF VERZK PZ D7982C-Z 4,8X55MM
Vierkante tapschroeven met platverzonken kop
Zie technische informatieReferenties
Spartex:VTTFPZ4,8X55EFA2
Rubix:A0831005
Fabrikant:79822048 55
EAN:4043377322180


Technische samenvatting
| Diameter schroefdraad | 4,8 mm |
|---|---|
| Lengte | 55 mm |
| Materiaal/afwerking | Rvs A2 |
Productdetails : SPARTEX RVS A2 PLAATSCHROEF VERZK PZ D7982C-Z 4,8X55MM
SPARTEX RVS A2 PLAATSCHROEF VERZK PZ D7982C-Z 4,8X55MM
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 200 |
|---|---|
| Diameter schroefdraad | 4,8 mm |
| Lengte | 55 mm |
| Materiaal/afwerking | Rvs A2 |
| Type afdruk | pozidriv (pz) |
| Norm | DIN 7982 |
| Vorm van de kop | verzonken |
| Grootte afdruk | pz2 |
| Type bedrading | plaat metaal |
| Kwaliteitsklasse | A2 |
| Draadoppervlak | totaal |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 14,04 excl. BTW
/ 200 stuks
€ 16,99 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 11 dagen
Diameter schroefdraad
Lengte
55 mm