SPARTEX RVS A2 PLAATSCHROEF VERZK PZ D7982C-Z 6,3X70MM
Vierkante tapschroeven met platverzonken kop
Zie technische informatieReferenties
Spartex:VTTFPZ6,3X70EFA2
Rubix:08258693
Fabrikant:79822063 70
EAN:4043377164667


Technische samenvatting
| Diameter schroefdraad | 6,3 mm |
|---|---|
| Lengte | 70 mm |
| Materiaal/afwerking | Rvs A2 |
Productdetails : SPARTEX RVS A2 PLAATSCHROEF VERZK PZ D7982C-Z 6,3X70MM
SPARTEX RVS A2 PLAATSCHROEF VERZK PZ D7982C-Z 6,3X70MM
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 200 |
|---|---|
| Diameter schroefdraad | 6,3 mm |
| Lengte | 70 mm |
| Materiaal/afwerking | Rvs A2 |
| Type afdruk | pozidriv (pz) |
| Norm | DIN 7982 |
| Vorm van de kop | verzonken |
| Grootte afdruk | pz3 |
| Type bedrading | plaat metaal |
| Kwaliteitsklasse | A2 |
| Draadoppervlak | totaal |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 40,38 excl. BTW
/ 200 stuks
€ 48,86 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 16 dagen
Diameter schroefdraad
Lengte
70 mm