Referenties
Spartex:ECCARB2,5A4-50
Rubix:A0820410
Fabrikant:0562425
EAN:4043377400444


Technische samenvatting
| Materiaal/afwerking | rvs a4 |
|---|---|
| Norm | din 562 |
| Diameter schroefdraad | 2,5 mm |
Productdetails : SPARTEX RVS A4 MOER VIERKANT D562 M2,5
SPARTEX RVS A4 MOER VIERKANT D562 M2,5
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 500 |
|---|---|
| Materiaal/afwerking | rvs a4 |
| Norm | din 562 |
| Diameter schroefdraad | 2,5 mm |
| Voor schroeven | m2,5 |
| Kwaliteitsklasse | a4-50 |
| Type | lage vorm |
| Sleutel | sw5 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 28,80 excl. BTW
/ 500 stuks
€ 34,85 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 11 dagen