MECALINE V-SNAARSCHIJF SPB 280-5 TL 3535

Vijfvoudige SPB V-snaarschijf voor klembus (TL) montage

Zie technische informatieZie documenten
Referenties
Mecaline:05SPB280
Rubix:02850786
Fabrikant:856614
EAN:3660338118999
MECALINE V-SNAARSCHIJF SPB 280-5 TL 3535
Technische samenvatting
Profielspb
Richtdiameter280 mm
Aantal groeven5
Zie alle specificaties
Documenten

Productdetails : MECALINE V-SNAARSCHIJF SPB 280-5 TL 3535


Gietijzeren (GG25) V-snaarschijf voor montage met klembus (TL), groeven volgens DIN 2211
V-Riemschijf - SPB - Spanbus type (3535) - Gietijzer GG25

Sterke punten

Kan zowel Vee- als Wedge-riemen gebruiken

Toepassingen

V-riem krachtoverbrenging aandrijvingen

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Profielspb
Richtdiameter280 mm
Aantal groeven5
Tapse bus3535
Materiaalgietijzer gg25
Type6
Kransbreedte101 mm
Buitendiameter287 mm
Breedte89 mm
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
287,31 excl. BTW
/ stuk
347,65 incl. BTW
  • op voorraad: binnen 24 uur verzonden