Referenties
Bahco:1-110-04-1-0
Rubix:10064106
EAN:7311518019334

Productdetails : BAHCO PLATSPITSVIJL BASTERD 4 10P 1-110-04-1-0
Gelijk aan de hand-/blokvijl type 100. In sommige gevallen geeft de spitse vorm beter toegang in hoeken. Vorm: zijkanten naar de punt taps toelopend, boven- en onderkant evenwijdig. Boven- en onderkant dubbel gekapt, zijkanten enkel gekapt. Kap types: 1 = basterd, 2 = half-zoet, 3 = zoet.
Sterke punten
Engineering Flat Files with Tapered Edge Bastard/Second/Smooth Cut Unhandled
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 10 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 20 g |
| Vorm | plat |
| Lengte | 100 mm |
| Handvat | zonder |
| Snijwijze | basterd (type 1) |
| Sectie | 12 mm |
| Aangepaste tariefcode | 82021000 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 46,30 excl. BTW
/ 10 stuks
€ 56,02 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen