BAHCO SLEUTELVIJL ZOET 6 HECHT 1-111-06-2-2

Vijl 1-111

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

Bahco:1-111-06-2-2
Rubix:10064132
EAN:7311518000363
BAHCO SLEUTELVIJL ZOET 6 HECHT 1-111-06-2-2

Technische samenvatting

Vormplat
Lengte150 mm
Handvatmet
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : BAHCO SLEUTELVIJL ZOET 6 HECHT 1-111-06-2-2


De Bahco 1-111-06-2-2 sleutelvijl met hecht is ontworpen voor vijlwerkzaamheden waarbij een goede controle over de beweging vereist is in sleuven, groeven en andere nauwe doorgangen. De halfzoete kap maakt de vijl geschikt voor pas- en afwerkingswerkzaamheden.

Kenmerken:
Deze platte, puntige vijl is geschikt voor het bewerken van sleuven, groeven en nauwe doorgangen. De naar de punt taps toelopende kanten in combinatie met de parallelle zijden maken het mogelijk kleine werkstukken nauwkeurig te bewerken. De halfzoete kap biedt een goed compromis tussen materiaalafname en afwerkingskwaliteit. De kruiskap op de zijden zorgt voor een gelijkmatige vijlwerking, terwijl de enkelvoudige kap op de kanten het bewerken van hoeken en smalle oppervlakken vergemakkelijkt. De vijl is bijzonder geschikt voor het vormgeven van sleutelbaarden.
De handgreep van 2 materialen is ontwikkeld volgens het ERGO™-proces van Bahco, dat de ergonomie van handgereedschap verbetert. Het ontwerp bevordert een comfortabele grip en beperkt tegelijkertijd de benodigde inspanning tijdens het gebruik.

Specificaties:
• Lengte van de vijl: 150 mm
• Breedte van de vijl: 15 mm
• Dikte van de vijl: 1,9 mm
• Vertanding: 17 tanden/cm
• Kaptype: 2 (halfzoet)
• Gewicht: 65 g

Sterke punten

• Vergemakkelijkt het vijlen van sleuven, groeven en andere nauwe doorgangen dankzij het taps toelopende profiel
• Biedt een stabiele en comfortabele grip dankzij de volgens het ERGO™-proces ontwikkelde handgreep
• Geschikt voor een gematigde materiaalafname en afwerking dankzij de halfzoete kap
• Vergemakkelijkt het bewerken van hoeken en randen dankzij de enkelvoudige kap op de kanten

Toepassingen

Deze sleutelvijl is geschikt voor gebruik in slotenmakerijen, onderhoudswerkplaatsen en de fijnmechanica voor paswerkzaamheden aan kleine werkstukken. De vijl is geschikt voor het vormgeven van sleutelbaarden en het nabewerken van groeven, sleuven en andere moeilijk bereikbare zones.
De vijl kan ook worden gebruikt voor lichte ontbraam-, nabewerkings- en afwerkingswerkzaamheden aan onderdelen waarbij een gecontroleerde materiaalafname vereist is. Het formaat is geschikt voor werkzaamheden aan de werkbank waarbij nauwkeurige bewegingen van groot belang zijn.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid5
Logistiek gewicht90 g
Vormplat
Lengte150 mm
Handvatmet
Sectie15 mm
Aangepaste tariefcode82021000
€ 9,99 excl. BTW
/ stuk
€ 12,09 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen