BAHCO DIAGONAALVIJL H-ZOET 8 10P 1-320-08-2-0

Vijl 1-320

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

Bahco:1-320-08-2-0
Rubix:10064150
EAN:7311518191276
BAHCO DIAGONAALVIJL H-ZOET 8 10P 1-320-08-2-0

Technische samenvatting

Vormrechthoekig
Lengte200 mm
Handvatzonder
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : BAHCO DIAGONAALVIJL H-ZOET 8 10P 1-320-08-2-0


In diverse materialen is de materiaalafname aanmerkelijk hoger vergeleken met dubbel of enkel gekapte vijlen. Door de speciale vorm van de kap is deze diagonaalvijl bijzonder geschikt voor zacht staal, roestvaststaal, lichte metaallegeringen en harde kunststoffen. Vorm: alle kanten evenwijdig lopend. Boven- en onderkant diagonaal gefreesde kap met spaanbrekers in S-patroon, e n zijde enkel gekapt. Kap type: 2 = half-zoet.

Sterke punten

Engineering Diagonal Files Second Cut Unhandled

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid10
Logistiek gewicht110 g
Vormrechthoekig
Lengte200 mm
Handvatzonder
Snijwijze2e snede (2 = second cut)
Sectie200x20x5 mm
Aangepaste tariefcode82021000
€ 173,90 excl. BTW
/ 10 stuks
€ 210,42 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen