Referenties
Bahco:2-307-16-2-0
Rubix:10061303
EAN:7311518020675

Productdetails : BAHCO NAALDVIJL ROND 160MM 10P 2-307-16-2-0
Voor fijn vijl- en polijstwerk. Geschikt voor graveerders, fijnmecaniciens, instrumentmakers, horlogemakers en goudsmeden. Vorm: rond, naar de punt taps toelopend. Dubbel gekapt. Kap types: 0 = basterd, 1 = half-zoet, 2 = zoet, 4 = extra zoet.
Sterke punten
Needle Round Files Bastard/Second/Smooth/Dead Smooth Cut Unhandled
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 10 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 10 g |
| Vorm | rond |
| Lengte | 160 mm |
| Handvat | zonder |
| Snijwijze | zoet (type 2 / smooth) ? 38 tanden per cm |
| Sectie | 3 mm |
| Aangepaste tariefcode | 82021000 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 69,40 excl. BTW
/ 10 stuks
€ 83,97 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen