Referenties
Bahco:4-138-12-1-0
Rubix:10065084
EAN:7311518020965

Documenten
Productdetails : BAHCO MOLENZAAGVIJL BASTERD 12 5P 4-138-12-1-0
Voor het scherpen van cirkelzaagbladen, vel- en raamzagen met een fijne vertanding en bandzagen. Zeer geschikt voor draaibankwerk, fijn vijlen, polijst- en ontbraamwerk. Vaak gebruikt in de werkplaatsen als draaibankvijl en voor het ontbramen. Vorm: evenwijdig, dun. Alle kanten enkel gekapt, e n ronde zijkant. Kap type: 1 = basterd.
Sterke punten
Mill Saw Files with 1 Round Edge Bastard Cut Unhandled
Toepassingen
Sharpening
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 5 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 320 g |
| Vorm | plat |
| Lengte | 300 mm |
| Handvat | zonder |
| Snijwijze | 1 = basterd |
| Sectie | 30x5 mm |
| Aangepaste tariefcode | 82021000 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 80,60 excl. BTW
/ 5 stuks
€ 97,53 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen