Referenties
Bahco:4-155-08-2-0
Rubix:10064308
EAN:7311518116194

Documenten
Productdetails : BAHCO LANDBOUWVIJL 8 10P 4-155-08-2-0
Dubbele kap: voor het vijlen van vlakke oppervlakken en het ruw scherpen van spaden, schoffels, maaierbladen, enz. Enkele kap: fijn vijlen van vlakke oppervlakken en scherpen van het hierboven genoemd gereedschap. Vorm: evenwijdig lopende kanten, e n zijkant ongekapt. Bovenkant dubbel gekapt basterd, onderkant enkel gekapt basterd. Ge ntegreerd hecht met ophanggat. Kap type: 1 = basterd.
Sterke punten
2-in-1 Farmer's own double Duty Files Bastard Cut
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 10 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 185 g |
| Vorm | plat |
| Lengte | 200 mm |
| Handvat | zonder |
| Snijwijze | dubbel basterd (bovenkant) / enkel basterd (onderkant); type snede 1 = basterd |
| Sectie | 4 mm |
| Aangepaste tariefcode | 82021000 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 10,13 excl. BTW
/ stuk
€ 12,26 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen
