Referenties
Bahco:4-190-06-2-2
Rubix:10064346
EAN:7311518000899

Documenten
Productdetails : BAHCO ZAAGVIJL DUBBELENDER ERGO 6 4-190-06-2-2
Vijlhecht ontwikkeld volgens het wetenschappelijk ERGO™ proces. Voor het scherpen van zagen met een fijne afkortvertanding. Vorm: driekant zonder arend, naar beide punten taps toelopend. Kanten en hoeken enkel gekapt van de punt naar het midden. Kap type: 2 = half-zoet.
Sterke punten
ERGO™ Double-Ended Saw Files with Dual-Component Handle Second Cut
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 5 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 75 g |
| Vorm | plat |
| Lengte | 150 mm |
| Handvat | met |
| Sectie | 150x6 mm |
| Aangepaste tariefcode | 82021000 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 7,87 excl. BTW
/ stuk
€ 9,52 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen
