Referenties
Bahco:4-272-05-3-2
Rubix:10064373
EAN:7311518201500

Documenten
Productdetails : BAHCO ZWAARDZAAGVIJL WASA ERGO 5 4-272-05-3-2
Vijlhecht ontwikkeld volgens het wetenschappelijk ERGO™ proces. Voor het scherpen van zagen met een rechte, fijne vertanding. Vorm: evenwijdig, dun, ruitvormig dubbel conisch. Kanten en hoeken enkel gekapt. Type of cut: 3 = Smooth.
Sterke punten
ERGO™ Wasa™ Double Edge Saw Files with Dual-Component Handle Smooth Cut
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 5 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 100 g |
| Vorm | a |
| Lengte | 125 mm |
| Handvat | met |
| Snijwijze | 3 = zoet |
| Sectie | 16x4 mm |
| Aangepaste tariefcode | 82021000 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 11,74 excl. BTW
/ stuk
€ 14,21 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen